Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre1.674 po
- Extérieur Diamètre1.88 po
Détails
- Section transversale0.103 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.003 po
- Duromètre75 Duromètre
- Dureté75 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.015 po
- MatérielFFKM / Kalrez®
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Nom commercial/de marqueDichtomatik