Motion
K17198-4079

DICHTOMATIK
K17198-4079

ORNEMENT À JOINT RAPIDE KALREZ
N° D’ARTICLE MI09231622
N° MFRK17198-4079
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
K17198-4079

ORNEMENT À JOINT RAPIDE KALREZ
N° D’ARTICLE MI09231622
N° MFRK17198-4079
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    346.71 mm
  • Extérieur Diamètre  
    353.772 mm

Détails

  • Section transversale
    3.531 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.1 mm
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-2.51 mm
  • Matériel
    FFKM / Kalrez®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Nom commercial/de marque
    Kalrez®

Aperçu

Description du fabricant
75074865 KALREZ À JOINT RAPIDE
  • Excellente stabilité thermique, excellente résistance aux produits chimiques, excellente résistance à la compression, bonne réponse aux effets de cycle de température