Motion
75158481

DICHTOMATIK
75158481

AS568-032 1-7/8" DI x 2" DE x 1/16" FKM (Viton®) 70 ANNEAUX X NOIRS
N° D’ARTICLE MI09233118
N° MFR75158481
Prix9.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75158481

AS568-032 1-7/8" DI x 2" DE x 1/16" FKM (Viton®) 70 ANNEAUX X NOIRS
N° D’ARTICLE MI09233118
N° MFR75158481
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
Prix9.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.864 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.004 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Incompatible avec les cétones, les solvants esters, les amines et les acides organiques
  • Section transversale
    0.07 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.015 po
  • Matériel
    FKM (Viton®)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    5F à 390F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Les matériaux FKM sont reconnus pour leur résistance très élevée à la chaleur et à une grande variété de produits chimiques. Les autres avantages clés comprennent une excellente résistance au vieillissement et à l’ozone, une très faible perméabilité aux gaz et le fait que les matériaux s’éteignent eux-mêmes.

Aperçu

Description du fabricant
75158481 AS568-032 1-7/8" DI X 2" DE X
  • Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères