Motion
75158749

DICHTOMATIK
75158749

70 DUROMÈTRE FDA NITRILE O-RING S
N° D’ARTICLE MI09233218
N° MFR75158749
Prix5.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75158749

70 DUROMÈTRE FDA NITRILE O-RING S
N° D’ARTICLE MI09233218
N° MFR75158749
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
Prix5.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    3.609 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.887 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    résistance inférieure à l’ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement naturel; faible résistance aux solvants oxygénés.
  • Section transversale
    0.139 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.028 po
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -22 à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, pétrole et gaz, cerclage

Aperçu

Description du fabricant
NITRILE FDA DE 75158749 70 DUROMÈTRES
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif