Motion
75086409

DICHTOMATIK
75086409

3.53CS X 47.22ID MÉTRIQUES O-RING S
N° D’ARTICLE MI09233260
N° MFR75086409
Prix0.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75086409

3.53CS X 47.22ID MÉTRIQUES O-RING S
N° D’ARTICLE MI09233260
N° MFR75086409
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
Prix0.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    47.22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    54.28 mm

Détails

  • Section transversale
    3.53 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.1 mm
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.46 mm
  • Matériel
    Silicone
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik

Aperçu

Description du fabricant
75086409 3.53CS X 47.22ID MÉTRIQUES O-RING S
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.