Motion
75159040

DICHTOMATIK
75159040

70 DUROMÈTRE FDA NITRILE O-RING S
N° D’ARTICLE MI09233359
N° MFR75159040
Prix10.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75159040

70 DUROMÈTRE FDA NITRILE O-RING S
N° D’ARTICLE MI09233359
N° MFR75159040
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
Prix10.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    5.475 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.025 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    résistance inférieure à l’ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement naturel; faible résistance aux solvants oxygénés.
  • Section transversale
    0.275 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.006 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.037 po
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -22 à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, pétrole et gaz, cerclage

Aperçu

Description du fabricant
NITRILE FDA DE 75159040 70 DUROMÈTRES
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.