Motion
67175777

DICHTOMATIK
67175777

2.00 MM CS X 8 MM DI SILICONE 70 ORANGE O-RING
N° D’ARTICLE MI09233439
N° MFR67175777
Prix0.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
67175777

2.00 MM CS X 8 MM DI SILICONE 70 ORANGE O-RING
N° D’ARTICLE MI09233439
N° MFR67175777
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
Prix0.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    12 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Mauvaises propriétés de résistance à l’usure
  • Section transversale
    2 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.08 mm
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.18 mm
  • Matériel
    Silicone
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -65° à 390° F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Aliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical

Aperçu

Description du fabricant
67175777 2.00MM CS X 8MM DI SILICONE 70
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif