Motion
75090577

DICHTOMATIK
75090577

1.5 MM CS X 32 MM ID PTFE BLANC O-RING
N° D’ARTICLE MI09233921
N° MFR75090577
Prix2.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75090577

1.5 MM CS X 32 MM ID PTFE BLANC O-RING
N° D’ARTICLE MI09233921
N° MFR75090577
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
Prix2.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    32 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Faiblesses dans les applications de vapeur et d’aspiration
  • Section transversale
    1.5 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.08 mm
  • Duromètre
    55 Shore D
  • Dureté
    55 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.33 mm
  • Matériel
    PTFE
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -100F à 400F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, applications extérieures, traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
75090577 1.5MM CS X 32MM ID PTFE BLANC
  • Friction extrêmement faible | Excellente compatibilité chimique