Motion
75090584

DICHTOMATIK
75090584

1.78 MM CS X 84.84 MM ID PTFE BLANC O-RING
N° D’ARTICLE MI09233925
N° MFR75090584
Prix5.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75090584

1.78 MM CS X 84.84 MM ID PTFE BLANC O-RING
N° D’ARTICLE MI09233925
N° MFR75090584
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
Prix5.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    84.84 mm
  • Extérieur Diamètre  
    88.4 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Faiblesses dans les applications de vapeur et d’aspiration
  • Section transversale
    1.78 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.08 mm
  • Duromètre
    55 Shore D
  • Dureté
    55 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.74 mm
  • Matériel
    PTFE
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -100F à 400F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, applications extérieures, traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
75090584 1.78MM CS X 84.84MM DI PTFE
  • Friction extrêmement faible | Excellente compatibilité chimique