Motion
7100220752  SOLUS SÉRIE 1000 , S1507SGAF , BRANCHES NOIRES, ANTIFO SCOTCHGARD

3M
7100220752 SOLUS 1000 SERIES, S1507SGAF , BLACK TEMPLES, SCOTCHGARD ANTI-FO

3M™ Solus de la série 1000 , S1507SGAF, branches noires, revêtement antibuée Scotchgard , lentille AF-AS grise pour l’intérieur et l’extérieur
N° D’ARTICLE MI09236096
N° MFR7100220752 SOLUS 1000 SERIES, S1507SGAF , BLACK TEMPLES, SCOTCHGARD ANTI-FO
Prix477.10 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100220752 SOLUS 1000 SERIES, S1507SGAF , BLACK TEMPLES, SCOTCHGARD ANTI-FO

3M™ Solus de la série 1000 , S1507SGAF, branches noires, revêtement antibuée Scotchgard , lentille AF-AS grise pour l’intérieur et l’extérieur
N° D’ARTICLE MI09236096
N° MFR7100220752 SOLUS 1000 SERIES, S1507SGAF , BLACK TEMPLES, SCOTCHGARD ANTI-FO
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
Prix477.10 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.46 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verres antibuée
  • Caractéristiques de confort
    Branches rembourrées pour plus de confort
  • Couleur du cadre
    Noir
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Matériau des branches du cadre
    Polycarbonate
  • Groupe et classe
    Haut de gamme
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures et antibuée
  • Couleur de la lentille
    E/S grises
  • Marquage des lentilles
    3M Z87+ U6 L1.7
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro de stock du fabricant
    S1507SGAF
  • Numéro CUP du fabricant
    50638060429445
  • Série
    1000
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    00638060429440
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
7100220752 SOLUS SÉRIE 1000 , S1507SGAF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le revêtement antibuée protecteur 3M™ Scotchgard s’est lie aux lentilles pour les garder claires plus longtemps que les revêtements ordinaires, selon 3M tests internes
  • Joint en mousse amovible et ventilé pour aider à réduire l’exposition des yeux (facultatif)
  • Pont nasal souple et branches rembourrées pour plus de confort
  • Le revêtement peut être désinfecté avec un trempage à l’eau de Javel diluée ou des lingettes imbibées d’alcool sans perdre sa performance antibuée. Le lavage avec du savon et de l’eau est considéré comme une pratique exemplaire et peut améliorer la longévité du revêtement.
  • Disponible en couleurs audacieuses et modernes pour un style personnalisé.
  • Les lentilles en polycarbonate absorbent 99.9 % des rayons UV
  • Conforme aux exigences de protection contre les chocs de la norme ANSI-ISEA Z87.1-2020