Spécifications
Dimensions
- Poids0.105 lb
Détails
- Détails supplémentairesVerres antibuée
- Caractéristiques de confortRéglage de l’angle de la lentille
- Couleur du cadreNoir
- Style de cadreSans cadre
- Matériau des branches du cadrePlastique
- Revêtement de lentilleAnti-rayures et antibuée
- Couleur de la lentilleEffacer
- Marquage des lentilles3M Z87+ U6
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Numéro de stock du fabricantSF501AF-BLK
- Numéro CUP du fabricant50638060429360
- Série500
- TypeLunettes de protection
- CUP_NON50638060429360
- Protection UVOui
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Les branches à cliquet réglables permettent à l’utilisateur d’ajuster la lentille pour les traits du visage et la position des lunettes
- Conception sportive avec forme de lentille contemporaine
- La conception innovante de la technologie de branches à diffusion de pression SecureFit 3M comprend des nervures fendues qui assurent une égalisation confortable de la pression. Les branches fléchissent et s’ajustent automatiquement à la taille de la tête du porteur.
- Les travailleurs peuvent se sentir en confiance en portant une protection oculaire 3M qui répond aux exigences de la norme ANSI Z87.1-2015 en tant que lunettes cotées pour les chocs
- Les lentilles en polycarbonate absorbent 99.9 % des rayons UVA et UVB.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.