Motion
7100228721 SECUREFIT SÉRIE 500  SF507AF -VIDE, B ABSENCE, ANTIBUÉE/ANTI-BROUILLARD GRIS IO

3M
7100228721 SECUREFIT 500 SERIES SF507AF -BLK, B LACK, IO GRAY ANTI-FOG/ANTI

3M™ SecureFitMC 500 série SF507AF-BLK, noir, lentilles IO grises antibuée/anti-rayures
N° D’ARTICLE MI09236128
N° MFR7100228721 SECUREFIT 500 SERIES SF507AF -BLK, B LACK, IO GRAY ANTI-FOG/ANTI
Prix198.07 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100228721 SECUREFIT 500 SERIES SF507AF -BLK, B LACK, IO GRAY ANTI-FOG/ANTI

3M™ SecureFitMC 500 série SF507AF-BLK, noir, lentilles IO grises antibuée/anti-rayures
N° D’ARTICLE MI09236128
N° MFR7100228721 SECUREFIT 500 SERIES SF507AF -BLK, B LACK, IO GRAY ANTI-FOG/ANTI
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
Prix198.07 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.105 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verres antibuée
  • Caractéristiques de confort
    Construction durable
  • Couleur du cadre
    Noir
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Matériau des branches du cadre
    Plastique
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures et antibuée
  • Couleur de la lentille
    E/S grises
  • Marquage des lentilles
    Z87+
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro de stock du fabricant
    SF507AF-BLK
  • Numéro CUP du fabricant
    50638060429346
  • Série
    500
  • Type
    Lunettes de protection
  • CUP_NON
    50638060429346
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
7100228721 SECUREFIT SÉRIE 500 SF507AF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les branches à cliquet réglables permettent à l’utilisateur d’ajuster la lentille pour les traits du visage et la position des lunettes
  • Conception sportive avec forme de lentille contemporaine
  • La conception innovante de la technologie de branches à diffusion de pression SecureFit 3M comprend des nervures fendues qui assurent une égalisation confortable de la pression. Les branches fléchissent et s’ajustent automatiquement à la taille de la tête du porteur.
  • Les travailleurs peuvent se sentir en confiance en portant une protection oculaire 3M qui répond aux exigences de la norme ANSI Z87.1-2015 en tant que lunettes cotées pour les chocs
  • Les lentilles en polycarbonate absorbent 99.9 % des rayons UVA et UVB.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues