Motion
7100153092 PELTOR WS LITECOM PRO III HE ADSET MT73H7B4D10NA GB, CRI VIF

3M
7100153092 PELTOR WS LITECOM PRO III HE ADSET MT73H7B4D10NA GB, BRIGHT YELL

3M™ Casque PELTOR. WS. LiteCom Pro III MT73H7B4D10NA Go, Jaune vif, Col, 5 ch./caisse
N° D’ARTICLE MI09236135
N° MFR7100153092 PELTOR WS LITECOM PRO III HE ADSET MT73H7B4D10NA GB, BRIGHT YELL
Prix2,052.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100153092 PELTOR WS LITECOM PRO III HE ADSET MT73H7B4D10NA GB, BRIGHT YELL

3M™ Casque PELTOR. WS. LiteCom Pro III MT73H7B4D10NA Go, Jaune vif, Col, 5 ch./caisse
N° D’ARTICLE MI09236135
N° MFR7100153092 PELTOR WS LITECOM PRO III HE ADSET MT73H7B4D10NA GB, BRIGHT YELL
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
Prix2,052.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    3.205 lb

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    07318640068056
  • CUP_NON
    04054596530249

Aperçu

Description du fabricant
7100153092 PELTOR AVEC LITECOM PRO III IL
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Solution de communication protectrice pour une communication mains libres claire dans les environnements bruyants
  • Aide à fournir une protection auditive lorsqu’exposé à un bruit dangereux
  • Radio de communication bidirectionnelle analogique et DMR programmable avec jusqu’à 70 canaux
  • La technologie d’écoute environnementale aide à fournir une protection lorsqu’elle est forte, ainsi qu’à aider les travailleurs à entendre les sons environnementaux lorsqu’elle ne l’est pas
  • Bluetooth® technologie multipoint pour une connexion sans fil simultanée à deux appareils
  • Microphone antibruit résistant à l’eau et à la poussière (IP68) pour une transmission claire de la parole dans les environnements bruyants et difficiles
  • Le port auxiliaire et le bouton Appuyer-pour-Parler sur l’écouteur permettent une connexion filaire à une grande variété de radios bidirectionnelles
  • Couleur jaune vif pour une meilleure visibilité
  • Construit pour les professionnels
  • Confortable pour un port toute la journée