Motion
CÂBLE 7100185800 PELTOR FLX2-205 FLEX 2 AVEC 3 .5MM CONNECTEUR MONO POUR CH-3

3M
7100185800 PELTOR FLX2-205 FLEX 2 CABLE WITH 3 .5MM MONO CONNECTOR FOR CH-3

Câble flexible FLX2-205 3M™ PELTOR 102 Flex 2 avec connecteur mono 3.5mm pour CH-3 Écoute seule -112, approuvé EX, 120 chac./caisse
N° D’ARTICLE MI09236141
N° MFR7100185800 PELTOR FLX2-205 FLEX 2 CABLE WITH 3 .5MM MONO CONNECTOR FOR CH-3
Prix68.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100185800 PELTOR FLX2-205 FLEX 2 CABLE WITH 3 .5MM MONO CONNECTOR FOR CH-3

Câble flexible FLX2-205 3M™ PELTOR 102 Flex 2 avec connecteur mono 3.5mm pour CH-3 Écoute seule -112, approuvé EX, 120 chac./caisse
N° D’ARTICLE MI09236141
N° MFR7100185800 PELTOR FLX2-205 FLEX 2 CABLE WITH 3 .5MM MONO CONNECTOR FOR CH-3
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
Prix68.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.186 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Comp.
    Hytera
  • Norme de sécurité intrinsèque
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    07318640068568
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Quantité du colis
    1
  • Type de fiche
    3.5mm Mono
  • Types de produits
    Câble
  • Série/système
    FLX2
  • Normes respectées
    Approuvé CE
  • Type
    Câble
  • CUP_NON
    07318640068568

Aperçu

Description du fabricant
CÂBLE 7100185800 PELTOR FLX2-205 FLEX 2
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Câble en polyuréthane enroulé
  • Fiche FLX2 pour la connexion à un large éventail de casques d’écoute PELTOR
  • Kevlar® renforcé
  • Robuste et très flexible