Motion
CÂBLE 7100197565 PELTOR FLX2  FLX2-44, I COM 2-P DANS X30, 120 CH./CAISSE

3M
7100197565 PELTOR FLX2 CABLE FLX2-44, I COM 2-P IN X30, 120 EA/CASE

Câble FLX2-44 3M™ PELTOR. Câble FLX2 , Icom Multipin S8, 120 ch./caisse
N° D’ARTICLE MI09236155
N° MFR7100197565 PELTOR FLX2 CABLE FLX2-44, I COM 2-P IN X30, 120 EA/CASE
Prix170.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100197565 PELTOR FLX2 CABLE FLX2-44, I COM 2-P IN X30, 120 EA/CASE

Câble FLX2-44 3M™ PELTOR. Câble FLX2 , Icom Multipin S8, 120 ch./caisse
N° D’ARTICLE MI09236155
N° MFR7100197565 PELTOR FLX2 CABLE FLX2-44, I COM 2-P IN X30, 120 EA/CASE
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
Prix170.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.186 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Comp.
    ICOM
  • Norme de sécurité intrinsèque
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    07318640068445
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Quantité du colis
    1
  • Type de fiche
    ICOM Multi-broches S8
  • Types de produits
    Câble
  • Série/système
    FLX2
  • Normes respectées
    Approuvé CE
  • Type
    Câble
  • CUP_NON
    07318640068445

Aperçu

Description du fabricant
7100197565 PELTOR FLX2 CÂBLE FLX2-44, I
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Câble en polyuréthane enroulé
  • Fiche FLX2 pour la connexion à un large éventail de casques d’écoute PELTOR
  • Kevlar® renforcé
  • Robuste et très flexible