Spécifications
Dimensions
- Poids3.205 lb
Détails
- CouleurBleu
- Numéro CUP du fabricant07318640069626
- CUP_NON04054596687677
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Solution de communication protectrice pour une communication mains libres claire dans les environnements bruyants
- Aide à fournir une protection auditive lorsqu’exposé à un bruit dangereux
- Radio de communication bidirectionnelle analogique avec 22 canaux FRS préprogrammés
- La technologie d’écoute environnementale aide à fournir une protection lorsqu’elle est forte, ainsi qu’à aider les travailleurs à entendre les sons environnementaux lorsqu’elle ne l’est pas
- Bluetooth® technologie multipoint pour une connexion sans fil simultanée à deux appareils
- Microphone antibruit résistant à l’eau et à la poussière (IP68) pour une transmission claire de la parole dans les environnements bruyants et difficiles
- Le port auxiliaire et le bouton Appuyer-pour-Parler sur l’écouteur permettent une connexion filaire à une grande variété de radios bidirectionnelles
- Construit pour les professionnels
- Le casque est résistant à l’eau et à la poussière (IP54)
- Confortable pour un port toute la journée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.