Motion
UU010265955 PELTOR WS LITECOM PLUS HEADS MT73H7P3E4610WS6NA, CASQUE DE SÉCURITÉ ATTAC

3M
UU010265955 PELTOR WS LITECOM PLUS HEADS MT73H7P3E4610WS6NA, HARD HAT ATTAC

Casque d’écoute 3M™ PELTOR. WS. LiteCom Plus MT73H7P3E4610WS6NA, casque de sécurité fixé, 5 ch./caisse
N° D’ARTICLE MI09236174
N° MFRUU010265955 PELTOR WS LITECOM PLUS HEADS MT73H7P3E4610WS6NA, HARD HAT ATTAC
Prix1,531.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
UU010265955 PELTOR WS LITECOM PLUS HEADS MT73H7P3E4610WS6NA, HARD HAT ATTAC

Casque d’écoute 3M™ PELTOR. WS. LiteCom Plus MT73H7P3E4610WS6NA, casque de sécurité fixé, 5 ch./caisse
N° D’ARTICLE MI09236174
N° MFRUU010265955 PELTOR WS LITECOM PLUS HEADS MT73H7P3E4610WS6NA, HARD HAT ATTAC
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
Votre prix1,531.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    3.205 lb

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    07318640069633

Aperçu

Description du fabricant
UU010265955 PELTOR AVEC TÊTES LITECOM PLUS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Solution de communication protectrice pour une communication mains libres claire dans les environnements bruyants
  • Aide à fournir une protection auditive lorsqu’exposé à un bruit dangereux
  • Radio de communication bidirectionnelle analogique avec 22 canaux FRS préprogrammés
  • La technologie d’écoute environnementale aide à fournir une protection lorsqu’elle est forte, ainsi qu’à aider les travailleurs à entendre les sons environnementaux lorsqu’elle ne l’est pas
  • Bluetooth® technologie multipoint pour une connexion sans fil simultanée à deux appareils
  • Microphone antibruit résistant à l’eau et à la poussière (IP68) pour une transmission claire de la parole dans les environnements bruyants et difficiles
  • Le port auxiliaire et le bouton Appuyer-pour-Parler sur l’écouteur permettent une connexion filaire à une grande variété de radios bidirectionnelles
  • Construit pour les professionnels
  • Le casque est résistant à l’eau et à la poussière (IP54)
  • Confortable pour un port toute la journée