Motion
CÂBLE 7100207324 PELTOR FLX2  FLX2-208, 3.5MM STÉRÉO FILETÉ, 120 CH./CAISSE

3M
7100207324 PELTOR FLX2 CABLE FLX2-208, 3.5MM STEREO THREADED, 120 EA/CASE

Câble 3M™ PELTOR FLX2 FLX2-208, 3.5mm Stéréo fileté, 120 ch./caisse
N° D’ARTICLE MI09236176
N° MFR7100207324 PELTOR FLX2 CABLE FLX2-208, 3.5MM STEREO THREADED, 120 EA/CASE
Prix95.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100207324 PELTOR FLX2 CABLE FLX2-208, 3.5MM STEREO THREADED, 120 EA/CASE

Câble 3M™ PELTOR FLX2 FLX2-208, 3.5mm Stéréo fileté, 120 ch./caisse
N° D’ARTICLE MI09236176
N° MFR7100207324 PELTOR FLX2 CABLE FLX2-208, 3.5MM STEREO THREADED, 120 EA/CASE
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
Prix95.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.186 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Comp.
    Hytera
  • Norme de sécurité intrinsèque
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    07318640069480
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Type de fiche
    Stéréo fileté 3.5 mm
  • Série/système
    FLX2
  • Normes respectées
    Approuvé CE
  • Type
    Câble
  • CUP_NON
    04054596723818

Aperçu

Description du fabricant
7100207324 PELTOR FLX2 CÂBLE FLX2-208,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par les consommateurs.Câble en polyuréthane enroulé, fiche FLX2 pour la connexion à un large assortiment de casques d’écoute PELTOR, renforcés en Kevlar® , robustes et très flexibles