Motion
75189409

DICHTOMATIK
75189409

23.622 Anneau en V NBR (Buna) diam. de la tige nominale
N° D’ARTICLE MI09236639
N° MFR75189409
Prix585.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75189409

23.622 Anneau en V NBR (Buna) diam. de la tige nominale
N° D’ARTICLE MI09236639
N° MFR75189409
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
Prix585.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage ou diamètre extérieur
    25.118 po
  • Diamètre de l’arbre
    23.622 po
  • Poids
    80 g

Détails

  • Plage de température continue
    -40F à 212F
  • Type de conception
    VL
  • Matériau pour les lèvres
    NBR (Buna)
  • Synonyme
    Élingue
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs

Aperçu

Description du fabricant
75189409 23.622 NBR ARBRE NOMINAL
  • L’anneau en V de style VL est similaire à l’AV, sauf que le corps du joint est un peu plus étroit, ce qui lui permet de bien fonctionner dans les applications où l’espace axial peut être limité
  • L’anneau en V se monte directement sur l’arbre et tourne avec l’arbre
  • Les forces centrifuges créées avec l’anneau en V détourneront les contaminants du point d’étanchéité de l’application

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté