Motion
75095231

DICHTOMATIK
75095231

0.719 Anneau en V NBR (Buna) diam. de la tige nominale
N° D’ARTICLE MI09236647
N° MFR75095231
Prix3.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75095231

0.719 Anneau en V NBR (Buna) diam. de la tige nominale
N° D’ARTICLE MI09236647
N° MFR75095231
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
Prix3.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage ou diamètre extérieur
    0.984 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.719 po
  • Poids
    1 g

Détails

  • Plage de température continue
    -40F à 212F
  • Type de conception
    VS
  • Matériau pour les lèvres
    NBR (Buna)
  • Synonyme
    Élingue
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs

Aperçu

Description du fabricant
75095231 0.719 NBR ARBRE NOMINAL
  • L’anneau en V de style VS est conçu avec un corps en forme de trapèze pour aider à maintenir l’anneau en V en place sur la tige
  • Les sont conçus pour des applications plus robustes
  • L’anneau en V se monte directement sur l’arbre et tourne avec l’arbre
  • Les forces centrifuges créées avec l’anneau en V détourneront les contaminants du point d’étanchéité de l’application