Motion
67062139

DICHTOMATIK
67062139

0.571 Manche nominal dia FKM (Viton) Anneau en V
N° D’ARTICLE MI09236663
N° MFR67062139
Prix12.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
67062139

0.571 Manche nominal dia FKM (Viton) Anneau en V
N° D’ARTICLE MI09236663
N° MFR67062139
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
Prix12.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage ou diamètre extérieur
    0.846 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.571 po
  • Poids
    20 g

Détails

  • Plage de température continue
    -20F à 400F
  • Type de conception
    VA
  • Matériau pour les lèvres
    FKM
  • Synonyme
    Élingue
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs

Aperçu

Description du fabricant
67062139 0.571 ARBRE NOMINAL DIA FKM
  • L’anneau en V de style VA est conçu pour fonctionner dans la plupart des applications industrielles standard
  • L’anneau en V se monte directement sur l’arbre et tourne avec l’arbre
  • Les forces centrifuges créées avec l’anneau en V détourneront les contaminants du point d’étanchéité de l’application