Motion
67036676

DICHTOMATIK
67036676

25.492 Manche nominal dia FKM (Viton) Anneau en V
N° D’ARTICLE MI09236697
N° MFR67036676
Prix754.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
67036676

25.492 Manche nominal dia FKM (Viton) Anneau en V
N° D’ARTICLE MI09236697
N° MFR67036676
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
Prix754.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage ou diamètre extérieur
    27.362 po
  • Diamètre de l’arbre
    25.492 po

Détails

  • Plage de température continue
    -20F à 400F
  • Type de conception
    VA
  • Matériau pour les lèvres
    FKM
  • Synonyme
    Élingue
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs

Aperçu

Description du fabricant
67036676 25.492 ARBRE NOMINAL DIA FKM
  • L’anneau en V de style VA est conçu pour fonctionner dans la plupart des applications industrielles standard
  • L’anneau en V se monte directement sur l’arbre et tourne avec l’arbre
  • Les forces centrifuges créées avec l’anneau en V détourneront les contaminants du point d’étanchéité de l’application