Motion
ROLOC EXL ROUE UNIE 3S FN 3 PO 7010309569

3M
ROLOC EXL UNITIZED WHEEL 3S FN 3" 7010309569

Scotch-Brite™ Roue unitaire Roloc™ EXL TR, 3 po x 1/4 po x NH 3S FIN, 100 par caisse, SPR 022530A
N° D’ARTICLE MI09238766
N° MFRROLOC EXL UNITIZED WHEEL 3S FN 3" 7010309569
Prix18.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
ROLOC EXL UNITIZED WHEEL 3S FN 3" 7010309569

Scotch-Brite™ Roue unitaire Roloc™ EXL TR, 3 po x 1/4 po x NH 3S FIN, 100 par caisse, SPR 022530A
N° D’ARTICLE MI09238766
N° MFRROLOC EXL UNITIZED WHEEL 3S FN 3" 7010309569
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
Votre prix18.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3 po
  • Largeur totale
    0.25 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Description longue
    La meule non tissée et ébarbante ROLOC EXL 3S FN 3 po 7010309569 est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de meule de 3 po dans une meule de qualité fine 3S avec fixation Roloc, ce qui la rend adaptée aux applications d’ébarbage et de polissage à changement rapide.
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011336077
  • CUP_NON
    00048011336077

Aperçu

Description du fabricant
ROUE UNIE ROLOC EXL 3S FN 3 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction unie robuste offre un ébavurage et une finition efficaces des bords
  • Les densités dures offrent une bonne rétention des bords, ce qui aide à maintenir une forme et une action de coupe uniformes
  • Les densités douces offrent conformabilité et flexibilité pour la finition des surfaces planes, profilées ou irrégulières sans endommager la pièce
  • La construction comprimée à filet ouvert et la distribution uniforme des grains offrent une action de coupe uniforme
  • Le système de fixation Roloc™ 3M™ offre un changement de disque rapide et facile pour les processus de finition en plusieurs étapes