Motion
06712 3M PELTOR WS LITECOM PRO III 3M SKU 07318640067127

3M
06712 3M PELTOR WS LITECOM PRO III 3M SKU 07318640067127

Casque 3M™ PELTOR. WS. LiteCom PRO III - Cou - Sécurité intrinsèque - MT73H7B4D10NA-50
N° D’ARTICLE MI09238770
N° MFR06712 3M PELTOR WS LITECOM PRO III 3M SKU 07318640067127
Prix2,365.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06712 3M PELTOR WS LITECOM PRO III 3M SKU 07318640067127

Casque 3M™ PELTOR. WS. LiteCom PRO III - Cou - Sécurité intrinsèque - MT73H7B4D10NA-50
N° D’ARTICLE MI09238770
N° MFR06712 3M PELTOR WS LITECOM PRO III 3M SKU 07318640067127

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,365.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    3.205 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    07318640067127
  • CUP_NON
    07318640067127

Aperçu

Description du fabricant
06712 3M PELTOR AVEC LITECOM PRO III
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La radio de communication bidirectionnelle programmable intégrée permet une communication claire et mains libres dans des niveaux élevés de bruit sans câbles ou cordons encombrants
  • Le casque peut être programmé pour utiliser jusqu’à 70 canaux radio bidirectionnels uniques à l’aide de la modulation numérique analogique et/ou DMR.
  • Connexion simultanée et transparente à plusieurs appareils externes utilisant la technologie Bluetooth®
  • Certifié par le Groupe CSA comme intrinsèquement sûr pour une utilisation dans des endroits dangereux
  • Les oreillettes atténuant le bruit aident à fournir une protection auditive dans les environnements avec un bruit potentiellement dangereux
  • Écoute environnementale avec protection auditive dépendante du niveau pour la communication en personne et la conscience situationnelle
  • Microphone vocal étanche antibruit avec transmission à commande vocale (VOX) pour un fonctionnement mains libres; aide à fournir une communication claire dans les environnements bruyants et exigeants
  • Commandes conviviales avec menu à commande vocale
  • Construit pour les professionnels
  • Le casque est offert en configurations avec serre-tête, encolure et casque de sécurité.