Spécifications
Détails
- Matériau de la membranePTFE
- EntréesCommande 4-20mA , commande par impulsion, commande manuelle
- Pression de refoulement maximale50 psi
- Volume de refoulement maximal2 gal/h
- Matériau de la pompeAcrylique
- ParamètresCommande 4-20mA , commande par impulsion, commande manuelle
Aperçu
- Fréquence de course réglable avec la flexibilité du rapport haut 1000:1 /bas
- Bloc d’alimentation universel
- Clapets antiretour à double bille pour une précision et une fiabilité améliorées
- Les extrémités liquides FastPrime vous permettent d'amorcer efficacement la pompe sans dépressuriser la conduite de refoulement
- Les sorties numériques et analogiques offrent une interface de commande utilisateur pratique avec les systèmes à distance
- L’interface ACL facile à lire vous offre une vue claire et uniforme du contenu
- Une sélection d’options vous permet de personnaliser la performance de la pompe en fonction de votre application
- Caractéristiques de série :
- Commandes à bouton-poussoir, interface utilisateur LCD, couvercle transparent durable et verrouillable, affichage théorique du débit, boîtier NEMA 4X/IP-65, interface de signal/équipement externe IP-68 de qualité industrielle, alarmes sélectionnables (série 9 ), affichage graphique rétroéclairé (série 9 ), connexions d’entrée et de sortie séparées par impulsions/4-20 mA (série 9 ), mode interne/externe indiqué par une sortie câblée (série 9 )
- Garantie de 3 ans
- Certifications UL, CUL, NSF 50, 372, 61, CE
- Fonctions optionnelles
- Soupape à quatre fonctions, extrémité liquide AUTOPRIME , extrémité liquide haute viscosité, double commutateur à flotteur de niveau bas, contrôleur de débit Digi-Pulse, kits de réparation et d’entretien préventif, colonnes d’étalonnage