Spécifications
Détails
- Matériau de la membranePTFE
- EntréesCommande manuelle
- Pression de refoulement maximale50 psi
- Volume de refoulement maximal4.5 gal/h
- Matériau de la pompePVDF
- ParamètresCommande manuelle
Aperçu
- La construction robuste et la conception éprouvée font des pompes de la série B un outil performant
- Avec son boîtier rigide résistant aux produits chimiques et ses composants électroniques encapsulés, cette pompe est conçue pour durer année après année.
- Disponibles avec plusieurs options, les pompes de la série B peuvent s’adapter à une variété d’applications
- Caractéristiques de série :
- Fréquence de course réglable et flexibilité du rapport jusqu’au taux de 1000:1 rotation, longueur de course réglable manuellement pour un réglage précis de la sortie de la pompe, boîtiers NEMA 4X/IP65 pour une protection contre les environnements corrosifs, électronique à test de temps pour une performance fiable et reproductible, électronique entièrement encapsulée pour une protection contre l’humidité et les conditions corrosives, entrées pour commutateur de niveau bas disponibles sur certains modèles, modèles avec stimulation externe pour les applications proportionnelles au débit
- UL, CUL, NSF 50, NSF 61, NSF 372, CE Certifications
- Caractéristiques optionnelles :
- Soupape à quatre fonctions, extrémité liquide AUTOPRIME , extrémité liquide haute viscosité, commutateur à flotteur de niveau bas, trousses de réparation et d’entretien préventif, colonnes d’étalonnage