Motion
PD741-927NP

LMI PUMPS
PD741-927NP

Pompe de dosage à solénoïde LMI : commande par impulsion, commande manuelle, pression de refoulement maximale de 250 lb/po2, débit maximal de 0.68 gal/h, garantie de 2 ans
N° D’ARTICLE MI09261477
N° MFRPD741-927NP
Prix2,310.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LMI PUMPS
PD741-927NP

Pompe de dosage à solénoïde LMI : commande par impulsion, commande manuelle, pression de refoulement maximale de 250 lb/po2, débit maximal de 0.68 gal/h, garantie de 2 ans
N° D’ARTICLE MI09261477
N° MFRPD741-927NP
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
Prix2,310.98 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau de la membrane
    PTFE
  • Entrées
    Commande par impulsion, commande manuelle
  • Pression de refoulement maximale
    250 psi
  • Volume de refoulement maximal
    0.68 gal/h
  • Matériau de la pompe
    316 SS
  • Paramètres
    Commande par impulsion, commande manuelle

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À COMPTEUR PD741-927NP
  • Le grand écran graphique facilite la navigation et la configuration
  • Les entrées de commande externe offrent un accès à distance pratique pour automatiser votre processus
  • L’assistance à l’étalonnage offre un processus d’étalonnage facile à utiliser
  • Les totalisateurs système et utilisateur agissent comme un odomètre pour votre pompe
  • La technologie de dégazage STAYPRIME automatisera le cycle d’amorçageMécanisme d’entraînement de rouille pour une course puissante, une précision constante à l’état d’équilibre et une efficacité fiable
  • Le bloc d’alimentation universel offre une flexibilité maximale
  • Réglage simplifié de la capacité avec une plage de course constante pour maintenir l’étalonnage sur une plage réglable
  • L’électronique de commande intelligente du variateur compense dynamiquement les conditions de température et de tension pour fournir une performance constante (brevet en instance)
  • Liquide FASTPRIMEMC robuste se termine avec plus de 10 ans de performance éprouvée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon