Motion
N-A105CZRW

Hospeco
N-A105CZRW

Recharges de rince-bouche EasyTask® GrabBox® - humide, type de boîte, nombre de lingettes : 275
N° D’ARTICLE MI09262444
N° MFRN-A105CZRW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Hospeco
N-A105CZRW

Recharges de rince-bouche EasyTask® GrabBox® - humide, type de boîte, nombre de lingettes : 275
N° D’ARTICLE MI09262444
N° MFRN-A105CZRW
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de lingette de nettoyage
    Poignée centrale
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    075289553721
  • Nombre de lingettes
    275
  • Traité ou sec
    Mouillé

Aperçu

Description du fabricant
N-A105CZRW RECHARGES DE BOÎTIERS D’APPUI EASYTASK
  • Élimine la contamination croisée sur les surfaces – utilisez une nouvelle lingette chaque fois
  • Le système réduit les vapeurs et les fumées causées par les solutions de nettoyage/désinfection
  • GrabBox® contient un rouleau perforé à alimentation centrale dans un sac refermable dans la boîte en carton portable robuste
  • Peut contenir 1/2 gallons de liquide
  • Le sac refermable garde les lingettes humides
  • Sac refermable supplémentaire inclus dans chaque caisse pour votre commodité et une protection supplémentaire
  • Essuie-glaces durables à faible peluchage
  • Excellente résistance aux déchirures
  • Résistant aux solvants
  • Fini froissé
  • Taille de la feuille : 10” x 12”
  • Nombre de feuilles : 275 feuilles/rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté