Motion
SS-DP500
Adaptateurs coudés et droits - 5 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI09268237
N° MFRSS-DP500
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs coudés et droits - 5 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI09268237
N° MFRSS-DP500
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    5 po
  • Taille
    5 po
  • Poids
    6.24 lb

Détails

  • Application
    • Agriculture• Produits chimiques• Pétrole• Construction• Manutention de matériaux• Irrigation• Fissuration
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de raccord
    Bouchon antipoussière
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable de type 304
  • Numéro CUP du fabricant
    822353171639
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement maximale
    75 psi
  • Type de pièce
    Partie DP
  • Types de produits
    Bouchons antipoussière DP en acier inoxydable
  • Type
    Raccord à action rapide
  • CUP_NON
    822353171639
  • Pression de service
    75 psi

Aperçu

Description du fabricant
FICHE SS-DP-500 MANCHES INOX MÉTALLIQUES
  • Toutes les tailles sauf 1/2" et 5" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour le matériau et l'interchangeabilité
  • La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
  • 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
  • La composition chimique de l’alliage d’acier inoxydable est analysée à chaque fusion
  • Le certificat de test de composition est disponible sur demande
  • Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif