Motion
11622803110

PFANNENBERG
11622803110

Filterfans® Ventilateur-filtre standard - Extérieur, 4.92 po x 4.92 po Dia. de découpe, 24 V CC, 38 pi3/min, 6.00 po Taille nominale du ventilateur, Noir - RAL 9011, montage latéral
N° D’ARTICLE MI09268618
N° MFR11622803110
Prix383.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
11622803110

Filterfans® Ventilateur-filtre standard - Extérieur, 4.92 po x 4.92 po Dia. de découpe, 24 V CC, 38 pi3/min, 6.00 po Taille nominale du ventilateur, Noir - RAL 9011, montage latéral
N° D’ARTICLE MI09268618
N° MFR11622803110
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
Prix383.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    2.76 po
  • Hauteur
    5.71 po
  • Taille nominale du ventilateur
    6.00 po
  • Poids
    0.97 lb
  • Largeur
    5.71 po

Détails

  • 2D Dessins
  • Couleur
    Noir - RAL 9011
  • Type de connexion
    câble, 2 cœurs, longueur 310 mm
  • Dimensions de la découpe
    4.92 po x 4.92 po
  • Comparatif environnemental
    Extérieur
  • Norme de protection de l’environnement
    Type 3R - filtre cannelé
  • Type de ventilateur
    Ventilateur de filtre - Standard
  • Efficacité du filtre
    91.00%
  • Classe de qualité du filtre
    Polyester cannelé G4
  • L10 Durée de vie
    62500 heures
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    auto-extincteur, thermoplastique moulé par injection UL 94 VO
  • Débit d’air maximal
    28 pcm
  • Style de montage
    Montage latéral
  • Niveau de bruit
    44 dB
  • Consommation d’énergie
    5 W
  • Série
    Série PF
  • Normes respectées
    UL, cUL, CE, (sur demande : GOST)
  • Fiche technique
  • Type de roulement
    roulement à billes
  • Applications typiques
    Boîtier électrique extérieur, panneau de contrôle de la circulation et de l’éclairage, panneau de pompe d’irrigation, borne de recharge de batterie extérieure
  • Débit d’air sans entrave
    38 pcm
  • Tension
    24 V c.c.
  • Tolérance de tension
    +/- 10%

Aperçu

Description du fabricant
11622803110 PF 22000R 24VDC TYP 3R PIF BL
  • Convient à une utilisation extérieure sans avoir besoin de pluie
  • Cote de type 3R pour la protection contre la pluie et la formation externe de glace
  • Plastique résistant aux UV pour prévenir la dégradation prématurée causée par la lumière du soleil
  • Le filtre cannelé offre une durée de vie 3X plus longue avant le colmatage
  • Conception d’installation rapide sans outil pour toute l’épaisseur de paroi d’enceinte NEMA (acier, fibre de verre, polycarbonate)
  • Utilise les meilleurs ventilateurs de sa catégorie pour un débit d’air (pi3/min) et une durée de vie supérieurs
  • Disponible en plusieurs tensions (c.a./c.c.), tailles et options de couleurs

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues