Motion
11720003115

PFANNENBERG
11720003115

Filterfans® PFA 20000R filtre d’échappement standard - extérieur, diamètre de découpe : 4.92 po x 4.92 po, taille nominale du ventilateur : 6.00 po, gris clair - RAL 7035, montage latéral
N° D’ARTICLE MI09268653
N° MFR11720003115
Price$95.97/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
11720003115

Filterfans® PFA 20000R filtre d’échappement standard - extérieur, diamètre de découpe : 4.92 po x 4.92 po, taille nominale du ventilateur : 6.00 po, gris clair - RAL 7035, montage latéral
N° D’ARTICLE MI09268653
N° MFR11720003115
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
Votre prix95.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    1.22 po
  • Hauteur
    5.71 po
  • Poids
    0.90 lb
  • Largeur
    5.71 po

Details

  • Couleur
    Gris pâle - RAL 7035
  • Comparatif environnemental
    Extérieur
  • Norme de protection de l’environnement
    Type 3R
  • Efficacité du filtre
    91.00%
  • Classe de qualité du filtre
    Polyester cannelé G4
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    auto-extincteur, thermoplastique moulé par injection UL 94 VO avec propriétés de résistance aux UV
  • Style de montage
    Montage latéral
  • Normes respectées
    UL, cUL, CE, (sur demande : GOST)
  • Applications typiques
    Boîtier électrique extérieur, panneau de contrôle de la circulation et de l’éclairage, panneau de pompe d’irrigation, borne de recharge de batterie extérieure

Aperçu

Description du fabricant
11720003115 PFA 20000R TYPE 12 EXH FT LT
  • Filtre d’échappement à apparier avec les ventilateurs de filtre Pfannenberg
  • Convient à une utilisation extérieure sans avoir besoin de pluie
  • Cote de type 3R pour la protection contre la pluie et la formation externe de glace
  • Plastique résistant aux UV pour prévenir la dégradation prématurée causée par la lumière du soleil
  • Le filtre cannelé offre une durée de vie 3X plus longue avant le colmatage
  • Conception d’installation rapide sans outil pour toute l’épaisseur de paroi d’enceinte NEMA (acier, fibre de verre, polycarbonate)
  • Disponible en plusieurs tailles et options de couleurs

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs