Motion
11760003110

PFANNENBERG
11760003110

Filterfans® Filtre d’échappement standard PFA 60000R - Extérieur, diamètre de découpe 11.46 po x 11.46 po, taille de ventilateur nominale 13.00 po, noir - RAL 9011, montage latéral
N° D’ARTICLE MI09268660
N° MFR11760003110
Prix188.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
11760003110

Filterfans® Filtre d’échappement standard PFA 60000R - Extérieur, diamètre de découpe 11.46 po x 11.46 po, taille de ventilateur nominale 13.00 po, noir - RAL 9011, montage latéral
N° D’ARTICLE MI09268660
N° MFR11760003110
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
Prix188.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    1.80 po
  • Hauteur
    12.60 po
  • Poids
    2.10 lb
  • Largeur
    12.60 po

Détails

  • Couleur
    Noir - RAL 9011
  • Comparatif environnemental
    Extérieur
  • Norme de protection de l’environnement
    Type 3R
  • Efficacité du filtre
    91.00%
  • Classe de qualité du filtre
    Polyester cannelé G4
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    auto-extincteur, thermoplastique moulé par injection UL 94 VO avec propriétés de résistance aux UV
  • Style de montage
    Montage latéral
  • Normes respectées
    UL, cUL, CE, (sur demande : GOST)
  • Applications typiques
    Boîtier électrique extérieur, panneau de contrôle de la circulation et de l’éclairage, panneau de pompe d’irrigation, borne de recharge de batterie extérieure

Aperçu

Description du fabricant
11760003110 PFA 60000R TYPE 12 EXH FT BL
  • Filtre d’échappement à apparier avec les ventilateurs de filtre Pfannenberg
  • Convient à une utilisation extérieure sans avoir besoin de pluie
  • Cote de type 3R pour la protection contre la pluie et la formation externe de glace
  • Plastique résistant aux UV pour prévenir la dégradation prématurée causée par la lumière du soleil
  • Le filtre cannelé offre une durée de vie 3X plus longue avant le colmatage
  • Conception d’installation rapide sans outil pour toute l’épaisseur de paroi d’enceinte NEMA (acier, fibre de verre, polycarbonate)
  • Disponible en plusieurs tailles et options de couleurs

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues