Motion
RELS206-104UC3

NTN
RELS206-104UC3

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre de 1-1/4 po, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 86 mm
N° D’ARTICLE MI09270174
N° MFRRELS206-104UC3
Prix59.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RELS206-104UC3

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre de 1-1/4 po, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 86 mm
N° D’ARTICLE MI09270174
N° MFRRELS206-104UC3
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
Prix59.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Largeur totale
    86 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Moulé
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359495553
  • Plage de température de fonctionnement
    0
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Type de joint
    Joint de contact
  • CUP_NON
    4547359495553

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE LA SÉRIE RELS206-104UC3 206

You May Also Like