Motion
67430 DISQUE DE FINITION SCOTCH-BRITE 7100199070 UPC 04054596674288

3M
67430 SCOTCH-BRITE FINISHING DISC 7100199070 UPC 04054596674288

Scotch-Brite™ Roue de ponçage tout usage Roloc™ +, CF-D4, A/O très fine, 4 po x 1-1/8 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09270319
N° MFR67430 SCOTCH-BRITE FINISHING DISC 7100199070 UPC 04054596674288
Prix49.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
67430 SCOTCH-BRITE FINISHING DISC 7100199070 UPC 04054596674288

Scotch-Brite™ Roue de ponçage tout usage Roloc™ +, CF-D4, A/O très fine, 4 po x 1-1/8 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09270319
N° MFR67430 SCOTCH-BRITE FINISHING DISC 7100199070 UPC 04054596674288
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
Prix49.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    4 po
  • Largeur totale
    1.125 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Description longue
    Le disque de finition 67430 Scotch-Brite 7100199070 non tissé et meule à ébarbage est fabriqué avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium, conçu pour les applications de finition de surface.
  • Numéro CUP du fabricant
    04054596674301
  • CUP_NON
    04054596674301

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE FINITION SCOTCH-BRITE 67430
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium coupe fortement sans entailler le substrat
  • Le système de fixation Roloc™ 3M™ permet une fixation rapide et facile des outils
  • La toile ouverte répond aux bords et aux contours de la surface
  • Le filet ouvert résiste au chargement, prolongeant la durée de vie de l’abrasif
  • Idéal pour la préparation de surface
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon