Motion
CRQ2BS40TN-360

SMC CORP OF AMERICA
CRQ2BS40TN-360

Actionneur rotatif – arbre unique, angle de rotation de 350 à 370 °, taille de corps 40
N° D’ARTICLE MI09285160
N° MFRCRQ2BS40TN-360
Prix406.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CRQ2BS40TN-360

Actionneur rotatif – arbre unique, angle de rotation de 350 à 370 °, taille de corps 40
N° D’ARTICLE MI09285160
N° MFRCRQ2BS40TN-360
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
Prix406.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40
  • Port 1 taille/type
    1/8 Rc

Détails

  • Angle de rotation
    350 à 370 °
  • Type d’arbre
    Arbre simple

Aperçu

Description du fabricant
CRQ2BS40TN-360
  • Profil bas
  • Les arbres simple et double sont disponibles dans toutes les tailles
  • Les interrupteurs automatiques 2 peuvent être montés du même côté
  • Plage de réglage de l’angle rotatif : 350° à 370°
  • Les options comprennent l’aimant, le type d’arbre, le style de filetage de l’orifice et le coussin d’air

Les clients ont également acheté