Motion
CHW1238PXT30
Poulie à oreilles standard - Face de couronne, 12 po de diamètre, 38 po de largeur de face, XT Hub
N° D’ARTICLE MI09285425
N° MFRCHW1238PXT30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à oreilles standard - Face de couronne, 12 po de diamètre, 38 po de largeur de face, XT Hub
N° D’ARTICLE MI09285425
N° MFRCHW1238PXT30
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    38 po
  • Poulie Diamètre  
    12 po
  • Poids
    253 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT30
  • Type de concentrateur
    XT
  • Type de poulie
    Poulie à oreilles standard
  • Série
    Aile à chevrons®

Aperçu

Description du fabricant
CHW1238PXT30 12X38 RC PXT30 CEMA HB AILE
  • Les angles d’aile allant jusqu’à 45° expulsent le matériau plus efficacement et assurent un contact continu avec la courroie
  • La douche radiale de la couronne applique moins de contrainte sur la courroie pour une durée de vie accrue

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté