Spécifications
Dimensions
- Visage Largeur51 po
- Poulie Diamètre12 po
- Poids326 lb
Détails
- Type de visageCouronne
- Numéro du concentrateurXT30
- Type de concentrateurXT
- Type de pouliePoulie à oreilles standard
- SérieAile à chevrons®
Aperçu
- Les angles d’aile allant jusqu’à 45° expulsent le matériau plus efficacement et assurent un contact continu avec la courroie
- La douche radiale de la couronne applique moins de contrainte sur la courroie pour une durée de vie accrue
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PPI 800 Série Split 10Pignon à courroie modulaire Split 10 série PPI 800 Pignon à deux pièces breveté novateur axé sur la réduction des temps d’arrêt et des problèmes sanitaires. Avec une conception à double fonction, ce pignon peut être placé en position verrouillée ou déverrouillée.
Voir la circulaire
PPI Composants d’appareils de manutentionPPI Rouleaux silencieux et poulies d’appareils de manutention
Voir la circulaire- PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
Voir la brochure - PPI Tambour de transporteur spiral
PPI Tambour de transporteur spiral
Voir la brochure