Motion
TRACK-30L8DA
Tournevis de formation de retour - Cote CEMA D, 8 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI09285448
N° MFRTRACK-30L8DA
Prix5,625.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis de formation de retour - Cote CEMA D, 8 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI09285448
N° MFRTRACK-30L8DA
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
Prix5,625.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    30 po
  • Distance entre les trous de montage
    39 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    32 po
  • Longueur totale
    45-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    8 po
  • Longueur du rouleau
    32 po
  • Poids
    139.77 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    10 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Type de galet tendeur
    Retour
  • Lubrification
    Scellé
  • Matériel
    Caoutchouc styrène-butadiène SBR
  • Matériau de la coquille
    SBR - Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
TRACK-30L8DA PRO TRACKER W/BRKTS SBR 30
  • Retournez les pivots du formateur pour guider la courroie à sa position centrale
  • Raccord tournant interne
  • Alignement continu

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté