Motion
CDA2F63-400Z-M9BWSDPC

SMC CORP OF AMERICA
CDA2F63-400Z-M9BWSDPC

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09287265
N° MFRCDA2F63-400Z-M9BWSDPC
Prix322.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDA2F63-400Z-M9BWSDPC

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09287265
N° MFRCDA2F63-400Z-M9BWSDPC
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
Prix322.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    400 mm

Détails

  • Changement automatique
    État solide, indication 2 couleurs, fil 2 , horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Connecteur précâblé pour fil de connexion
    Longueur du cordon 0.5 m, connecteur M12-4 broches
  • Fait sur commande
    Oui
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Bride de tige
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    CA2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDA2F63-400Z-M9BWSDPC CYLINDRE
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 40, 50, 63, 80, 100mm
  • Les options comprennent un support pivotant et/ou des joints d’articulation
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon