Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot24 x 49.5 x 20 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes16 po
- Hauteur20 po
- Longueur49.5 po
- Hauteur extérieure20 po
- Longueur extérieure49.5 po
- Largeur extérieure24 po
- Hauteur totale20 po
- Longueur totale49.5 po
- Largeur totale24 po
- Hauteur du rebord de la tablette20 po
- Poids133 lb
- Largeur24 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotCamion-fourgon robuste
- Matériau de la roue de roulettesPneumatique
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roues de chariot4
- Types de produitsCamion-fourgon robuste
- Capacité de poids3000 lb
Aperçu
- Plus facile à manœuvrer grâce à la direction à cinquième roue
- Poignée en T avec poignées en vinyle
- Essieus de 1 po de diamètre complet et roues à roulements à rouleaux
- Le châssis du canal structurel pour des charges plus lourdes et une durabilité accrue
- Carter en acier renforcé de calibre 12
- Plateau de coupe affleurant
- Roues pneumatiques de 16 po
- 3000 lb Capacité