Motion
SPA1950
Ceinture en V métrique - Section SPA, 1 bande, longueur extérieure de 1968 mm, synthétique, construction enveloppée de tissu
N° D’ARTICLE MI09293153
N° MFRSPA1950
Prix28.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture en V métrique - Section SPA, 1 bande, longueur extérieure de 1968 mm, synthétique, construction enveloppée de tissu
N° D’ARTICLE MI09293153
N° MFRSPA1950
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
Prix28.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    10 mm
  • Longueur extérieure nominale
    1950 mm
  • Hauteur totale
    10 mm
  • Longueur du pas
    1950 mm
  • Largeur supérieure
    13 mm
  • Largeur supérieure par toron
    13 mm
  • Poids
    0.53 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conducteur électrique conformément à la norme ISO 1813
  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - métrique
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Type de construction
    Enveloppé de tissu, synthétique
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Matériel
    Caoutchouc naturel
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 158 °F
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant au froid, à la chaleur et à l’huile
  • Section
    SPA

Aperçu

Description du fabricant
SPA1950 SK MÉTRIQUE
  • Fiable : Résistance supérieure aux étirements et à l’usure prématurée
  • Durée de vie accrue : Tissu double imprégné de caoutchouc lié au centre de la ceinture pour une durabilité supérieure
  • Efficacité accrue : le revêtement en tissu de la ceinture augmente la capacité de la ceinture à adhérer à la poulie
  • Ensembles assortis : Comprend les tolérances de fabrication S=C Plus d’Optibelt
  • Plage de température : plage opérationnelle accrue de -40 à 158°F