Spécifications
Dimensions
- Accident vasculaire cérébral18 po
Détails
- Tirage actuel5.1 A
- Cycle de service à charge nominale0.18
- Capacité de charge dynamique2000 lb
- ECCNEAR99
- Tension d’entrée115 V
- Capacité de charge2000 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Compteur de puissanceOui
- Type d’entraînement à visVis Acme
- SérieSPA
- Vitesse à pleine charge0.86 po/s
- Capacité de charge statique2000 lb
Aperçu
- Conception robuste pour une longue durée de vie dans les applications difficiles
- Condensateur intégré et frein à ressort bidirectionnel
- Tube de traduction en acier - plaqué zinc-chromate
- Protection du moteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la documentation
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la documentation