Motion
104307
Câble d'alimentation moyenne tension - calibre de fil : 22 AWG, nombre de conducteurs : 2 paires
N° D’ARTICLE MI09293611
N° MFR104307
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Câble d'alimentation moyenne tension - calibre de fil : 22 AWG, nombre de conducteurs : 2 paires
N° D’ARTICLE MI09293611
N° MFR104307
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble
    6.50 mm
  • Taille du conducteur
    AWG 22
  • Diamètre extérieur
    0.256 po, 6.5 mm
  • Jauge de fil
    22 AWG

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    Cat. 5e, CMG 75C, PLTC, AWM 20201 600V, RoHS, REACH
  • Rayon de courbure
    Déplacement 12 x OD de câble, fixe 6 x OD de câble
  • Série de câbles
    SUPERFLEX
  • Marquage du conducteur
    WH/BU, YE/OG
  • Toron conducteur
    7 brins
  • Poids en cuivre lb 1000 pi
    21 lb
  • Matériau d’isolation
    Polyoléfine
  • Couleur de la veste
    Vert
  • Matériau de la veste
    PVC
  • Nombre de conducteurs
    2 paires
  • Résistant à l’huile
    Résistant à l’huile
  • Quantité de l’emballage
    1
  • Énoncé de la proposition 65
    Sans objet
  • Blindage
    Blindage en aluminium, blindage en tresse en cuivre étamé
  • Plage de température
    Déplacement -5°C - +70°C, fixe -30°C - +80°C
  • Type
    EL ET (C)
  • Tension
    600V
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
104307 ETHERNET ÉLECTRONIQUE (C) PVC UL (2
  • Câble Ethernet flexible pour applications stationnaires
  • Pour le câblage des systèmes Ethernet industriels
  • Conception de câble pour les environnements industriels et les conditions de fonctionnement avec des niveaux de bruit électrique élevés
  • Application dans la technologie d’automatisation, la technologie de transport et de convoyeur, la fabrication de machines-outils
  • Conforme aux exigences NFPA 79
  • Protection élevée contre les interférences électromagnétiques (EMI)
  • Sans talc ni silicone

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté