Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du câble7 mm
- Taille du conducteurAWG 26
- Diamètre extérieur0.276 po, 7 mm
- Jauge de fil26 AWG
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsCat7, CMG 75C, RoHS, REACH
- Rayon de courbureDéplacement 12 x OD de câble, fixe 6 x OD de câble
- Série de câblesSUPERFLEX
- Marquage du conducteurWHBU/BU, WHOG/OG, WHGN/GN, WHBN/BN
- Toron conducteur7 brins
- Poids en cuivre lb 1000 pi22 lb
- Matériau d’isolationPolyoléfine
- Couleur de la vesteVert
- Matériau de la vestePVC
- Nombre de conducteurs4 paires
- Résistant à l’huileRésistant à l’huile
- Quantité de l’emballage1
- Énoncé de la proposition 65Sans objet
- BlindageBlindage en aluminium, blindage en tresse en cuivre étamé
- Plage de températureDéplacement -5°C - +70°C, fixe -30°C - +80°C
- TypeEL ET (C)
- Tension300V
- Garantie5 ans
Aperçu
Description du fabricant
104331 ETHERNET ÉLECTRONIQUE (C) PVC UL (4
- Câble Ethernet flexible pour applications stationnaires
- Pour le câblage des systèmes Ethernet industriels
- Conception de câble pour les environnements industriels et les conditions de fonctionnement avec des niveaux de bruit électrique élevés
- Application dans la technologie d’automatisation, la technologie de transport et de convoyeur, la fabrication de machines-outils
- Conforme aux exigences NFPA 79
- Protection élevée contre les interférences électromagnétiques (EMI)
- Sans talc ni silicone
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité