Motion
CY1L40TFH-800

SMC CORP OF AMERICA
CY1L40TFH-800

CY1L, cylindre sans tige couplé à un aimant
N° D’ARTICLE MI09295283
N° MFRCY1L40TFH-800
Prix1,608.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CY1L40TFH-800

CY1L, cylindre sans tige couplé à un aimant
N° D’ARTICLE MI09295283
N° MFRCY1L40TFH-800

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,608.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    800 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Série
    CY1

Aperçu

Description du fabricant
CY1L40TFH-800
  • Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40 mm
  • Longueur de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500 mm
  • Pression de service minimale : 0.18 Mpa (26 psi)
  • Vitesse : 50 à 500 mm/sec.
  • Options : XB9 - Basse vitesse (15 à 50 mm/s), XB13 - Ultra basse vitesse (7 à 50 mm/s)
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon