Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’alésage compatible1 37/64 po à 3 15/16 po
- Hauteur1 po
- Longueur8 1/3 po.
- Profondeur globale1 po
- Hauteur ou largeur totale1 3/4 po.
- Longueur totale8 1/2 po.
- Longueur de pièce unique8 1/3 po.
- Largeur d’une seule pièce8 1/3 po.
- Largeur de la dimension de stockage2.8 po.
- Poids de l’outil0.43 lb
- Largeur de l’outil1 3/4 po.
- Largeur1 3/4 po.
Détails
- Fini de lamePlaqué chrome
- Matériau du corpsAcier au chrome-vanadium, forgé, durci à l’huile
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPinces à anneau élastique inclinées internes 90° , embouts forgés
- Couleur de la poignéeRouge
- Style de poignéeRevêtement en plastique
- Interne ou externeInterne
- Numéro CUP du fabricant843221012410
- MatérielAcier au chrome-vanadium, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- Angle de la buse90 °
- CUP_NON843221012410
Aperçu
- Pinces à circlips internes pour l'installation ou le retrait des circlips dans les trous d'alésage.
- Pour l’ajustement de bagues élastiques dans des alésages allant de 3 11/32 po à 5 1/2 po.
- Style uni, forgé.
- Pointes solides à angle antidérapant de 90˚ .
- Les embouts sont forgés comme une partie de l’outil.
- Plaqué chrome
- Corps et embouts de la pince : acier au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile.