Motion
PTRY-1.00

PCI
PTRY-1.00

Rouleau à fourche plate - 1.0000 po de diamètre, 0.3125 po d’alésage, 0.6250 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09297841
N° MFRPTRY-1.00
Prix119.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PTRY-1.00

Rouleau à fourche plate - 1.0000 po de diamètre, 0.3125 po d’alésage, 0.6250 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09297841
N° MFRPTRY-1.00
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
Prix119.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.6250 po
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    640 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    ESSAI
  • CUP_NON
    841946142276

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE LISSE À FOURCHE PTRY-1.00

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon