Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3125 po
- Diamètre extérieur1.1250 po
- Rouleau Diamètre1.1250 po
- Rouleau Largeur0.6250 po
- Poids0.13 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale640 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieESSAI
- CUP_NON841946142283