Motion
PXR-1.00

PCI
PXR-1.00

Rouleau simple XR - Série PXR, 1.0000 po de diamètre, 0.6300 po de largeur de rouleau, 0.4375 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09297845
N° MFRPXR-1.00
Prix82.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PXR-1.00

Rouleau simple XR - Série PXR, 1.0000 po de diamètre, 0.6300 po de largeur de rouleau, 0.4375 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09297845
N° MFRPXR-1.00
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
Prix82.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.6300 po
  • Goujon Diamètre  
    0.4375 po
  • Longueur du filetage
    0.5000 po
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    640 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    420 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    PXR
  • CUP_NON
    841946142313

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU PXR-1.00 PLAIN XR BB
  • Les suiveurs de came cylindriques/ordinaires transportent efficacement les charges radiales
  • Pour les charges latérales lourdes, les suiveurs de cames simples peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon