Motion
CTRY-1.25

PCI
CTRY-1.25

Rouleau de fourche sculpté - 1.2500 po de diamètre, 0.3750 po d’alésage, 0.7500 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09297851
N° MFRCTRY-1.25
Prix160.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CTRY-1.25

Rouleau de fourche sculpté - 1.2500 po de diamètre, 0.3750 po d’alésage, 0.7500 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09297851
N° MFRCTRY-1.25
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
Prix160.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.2500 po
  • Rouleau Largeur  
    0.7500 po
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1060 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    CHIFFRE
  • CUP_NON
    841946142375

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE COURONNÉ À FOURCHE CTRY-1.25

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif